Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vyměnitelná břitová destička KOMET Unisix®, BK6440, Označení typ W28: 17-010

Artiklové číslo: 216811 17-010

Vyberte variantu a množství

Označení typ W28 Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění Otvor
Tloušťka řezné destičky S 2,38 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Typ BK6440
Řada Unisix
Označení výrobce KOMET Unisix® Wendeschneidplatte
Základní tvar tříhranný
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 4 mm
Výška řezné hrany 2,5 mm
Průměr řezné destičky d 6 mm
Rohový úhel 84 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 8 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód WOEX 040204
Řezné materiály, označení výrobce BK64
Tloušťka řezné destičky T 2,38 mm
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Toleranční třída E
Hmotnost 3 g
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 216811 17-010
EAN / GTIN 2050002046672
Číslo výrobce 216811 17-010

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
300
Hliník (krátké třísky)
N
300
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
200
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
160
mokré max.
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Záhlubník s vyměnitelnými destičkami č. 21 6660.

Poznámka:

Pro záhlubník s vyměn. destičkami M5, M6 do konstrukční řady březen 2010.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Unisix" Zobrazit všechny