{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kształt końcówki | szerokie | |
| Średnica końcówki | 0,6 mm | |
| Szerokość końcówki | 10 mm | |
| Położenie końcówki | proste | |
| Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu | 0,6 mm2 | |
| Zawartość | Para | |
| Rodzaj produktu | Pęseta | |
| Właściwości | Funkcja odizolowywania | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Długość całkowita | 125 mm |
| Numer artykułu | 15 11 120 | |
| EAN / GTIN | 4003773015550 | |
| Numer producenta | 15 11 120 | |
| Numer L | L70010 541 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |