{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| ESD-beschermingszone (EPA) | nee | |
| Vorm punt | breed | |
| Diameter punt | 0,6 mm | |
| Breedte punt | 10 mm | |
| Positie punt | recht | |
| Strippen voor draaddoorsnede max. | 0,6 mm2 | |
| Inhoud | paar | |
| Producttype | pincet | |
| Eigenschappen | stripfunctie | |
| Materiaal | Staal | |
| Oppervlak | gepolijst; verchroomd | |
| Productieproces | gehard | |
| Lengte totaal | 125 mm |
| Artikelnummer | 15 11 120 | |
| EAN/GTIN | 4003773015550 | |
| Nummer fabrikant | 15 11 120 | |
| L-nummer | L70010 541 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |