{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Form, spids | bred | |
| Diameter, spids | 0,6 mm | |
| Bredde, spids | 10 mm | |
| Position, spids | lige | |
| Afisolering for ledertværsnit maks. | 0,6 mm2 | |
| Indhold | par | |
| Produkttype | pincet | |
| Egenskaber | afisoleringsfunktion | |
| Materiale | Stål | |
| Overflade | forkromet; poleret | |
| Fremstillingsproces | hærdet | |
| Længde i alt | 125 mm |
| Artikelnummer | 15 11 120 | |
| EAN/GTIN | 4003773015550 | |
| Producentnummer | 15 11 120 | |
| L-nummer | L70010 541 | |
| Producent/ansvarlig person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |