{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Forma punta | ancho/a | |
| Diámetro punta | 0,6 mm | |
| Anchura punta | 10 mm | |
| Posición punta | forma recta | |
| Pelado de cables para sección transversal de conductores máx. | 0,6 mm2 | |
| Contenido | Par | |
| Tipo de producto | Pinza | |
| Características | Función aislante | |
| Material | Acero | |
| Superficie | cromado/a; ejecución pulida | |
| Procedimiento de fabricación | Material endurecido | |
| Longitud total | 125 mm |
| Número de artículo | 15 11 120 | |
| EAN / GTIN | 4003773015550 | |
| Número del fabricante | 15 11 120 | |
| Número L | L70010 541 | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |