{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Zona de proteção ESD (EPA) | não | |
| Forma da ponta | largo(a) | |
| Diâmetro da ponta | 0,6 mm | |
| Largura da ponta | 10 mm | |
| Posição da ponta | forma reta | |
| Descarnagem para secção transversal de cabo máx. | 0,6 mm2 | |
| Índice | par | |
| Tipo de produto | pinça | |
| Propriedades | função de descarnar | |
| Material | Aço | |
| Superfície | com polimento; cromado | |
| Processo de fabrico | com têmpera | |
| Comprimento total | 125 mm |
| Número do artigo | 15 11 120 | |
| EAN/GTIN | 4003773015550 | |
| Número do fabricante | 15 11 120 | |
| Número L | L70010 541 | |
| Fabricante/responsável | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |