{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | nie | |
| Tvar hrotu | široké | |
| Priemer hrotu | 0,6 mm | |
| Šírka špičky | 10 mm | |
| Poloha hrotu | rovné | |
| Odizolovanie pre prierez vodiča max. | 0,6 mm2 | |
| Obsah | pár | |
| Druh produktu | pinzeta | |
| Vlastnosti | funkcia odizolovania | |
| Materiál | Oceľ | |
| Povrch | chrómované; leštené | |
| Výrobný postup | kalené | |
| Dĺžka celkovo | 125 mm |
| Číslo položky | 15 11 120 | |
| EAN/GTIN | 4003773015550 | |
| Číslo výrobcu | 15 11 120 | |
| Číslo L | L70010 541 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |