Pensetă pentru decapat lacuri 120 mm

Cod articol.: 15 11 120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Formă vârf lat
Diametru vârf 0,6 mm
Lățime vârf 10 mm
Poziție vârf dreaptă
Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului max. 0,6 mm2
Cuprins Pereche
Tip produs Pensetă
Caracteristici Funcţie dezizolare
Material Oţel
Suprafaţă cromat; polizat
Procesul de fabricație Călit
Lungimea totală 125 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 15 11 120
EAN / GTIN 4003773015550
Număr producător 15 11 120
L-Număr L70010 541
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • Penseta pentru îndepărtarea lacului este concepută pentru îndepărtarea lacului izolator de pe fire, în special pentru uz industrial
  • Pentru industria electronică, reparații și lucrări de artizanat
  • Disponibil în plus: Cu patru lame de rezervă pentru diferite diametre

Caracteristică:

  • Valori de decapare (diametru): 0,6 mm
  • Suprafață: negru lăcuit
  • Lățimea vârfului (B): 10mm
  • Versiunea cu vârf de pensetă: Stripping
  • Rezistență la acizi: Foarte bună
  • Testat ESD: nu
  • Testat VDE: nu
  • Industrii: Industria electronică
  • Magnetic: magnetic (100%)
  • Comportament: conductiv
  • Lăcuit negru
  • striat