Pinceta za odstranjevanje barve

Št. art.: 15 11 120
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Oblika konice široko
Premer konice 0,6 mm
Širina konice 10 mm
Položaj konice ravno
Odstranjevanje izolacije za prečni prerez prevodnika maks. 0,6 mm2
Vsebina par
Vrsta izdelka pinceta
Lastnosti funkcija snemanja izolacije
Material Jeklo
Površina kromirano; polirano
Postopek izdelave kaljeno
Celotna dolžina 125 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 15 11 120
EAN/GTIN 4003773015550
Številka proizvajalca 15 11 120
L-število L70010 541
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • Pinceta za odstranjevanje laka je namenjena odstranjevanju izolacijskega laka z žic, zlasti za industrijsko uporabo
  • Za elektronsko industrijo, popravila in obrtniška dela
  • Dodatno na voljo: s štirimi rezervnimi rezili za različne premere

Lastnosti:

  • Vrednosti odstranjevanja (premer): 0,6 mm
  • Površina: črno lakirana
  • Širina konice (B): 10 mm
  • Različica konice pincete: Odstranjevanje
  • Odpornost na kisline: zelo dobra
  • Preizkus ESD: ne
  • Preizkus VDE: ne
  • Industrija: Industrija elektronike
  • Magnetno: magnetno (100%)
  • Obnašanje: prevodno
  • črno lakirana
  • Narebreno