Pinzetta per rimuovere la vernice 125 mm

Codice art.: 15 11 120
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
Zona di protezione ESD (EPA) no
Forma della punta es. large
Diametro della punta 0,6 mm
Larghezza punta 10 mm
Posizione punte forma diritta
Spellatura per sezione del filo max. 0,6 mm2
Contenuto Coppia
Tipo di prodotto Pinzetta
Caratteristiche Funzione spellafili
Materiale Acciaio
Superficie es. cromata; es. lucidata
Processo di produzione Es. temprata
Lunghezza complessiva 125 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 15 11 120
EAN / GTIN 4003773015550
Codice del produttore 15 11 120
Numero-L L70010 541
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le spelafili a molla sono progettate per rimuovere la vernice isolante dai fili, specialmente per uso industriale
  • Per l'industria dell'elettronica e i lavori di riparazione e fai-da-te
  • Disponibile anche: con quattro lame di ricambio per diversi diametri

Proprietà:

  • Valori di spellatura (diametro): 0,6 mm
  • Superficie: laccata nera
  • Larghezza della punta (B): 10 mm
  • Versione con punta a pinzetta: spelacchiatura
  • Resistenza agli acidi: Molto buona
  • Testato ESD: no
  • Testato VDE: no
  • Industrie: Elettronica industriale
  • Magnetico: magnetico (100%)
  • Comportamento: conduttivo
  • verniciata nera
  • Scanalato

Download & documenti

Prodotti correlati