lakkeltávolító csipeszek fogazott 125 mm

Cikkszám: 15 11 120
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

ESD védelmi zóna (EPA) nem
Hegy alakja széles
Hegy átmérő 0,6 mm
Hegy szélessége 10 mm
Csúcs helyzete egyenes
Max. vezeték keresztmetszet csupaszítás 0,6 mm2
Tartalom pár
Termék fajtája csipesz
Tulajdonságok huzalcsupaszító funkció
Alapanyag Acél
Felület krómozott; polírozott
Gyártási eljárás edzett
Teljes hossz 125 mm

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 15 11 120
EAN / GTIN 4003773015550
Gyártó száma 15 11 120
L-szám L70010 541
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • A lakkeltávolító csipeszeket a szigetelő lakk eltávolítására tervezték a vezetékekről, különösen ipari felhasználásra
  • Az elektronikai ipar, javítás és kézműves munka számára
  • Továbbá kapható: Négy tartalék pengével különböző átmérőkhöz

Jellemző:

  • Csíkozási értékek (átmérő): 0,6 mm
  • Felület: fekete lakkozott
  • Szélesség (B): 10mm
  • Csipeszes változat: Csupaszítás
  • Savállóság: Nagyon jó
  • ESD-tesztelt: nem
  • VDE-ellenőrzés: nem
  • Iparágak: Ipari elektronika
  • Mágneses: mágneses (100%)
  • Viselkedés: Vezetőképes
  • fekete színű
  • Recézett

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz