{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Forme pointe | largeur | |
| Diamètre pointe | 0,6 mm | |
| Largeur pointe | 10 mm | |
| Position pointe | forme droite | |
| Dénudage pour section de conducteur max. | 0,6 mm2 | |
| Sommaire | paire | |
| Type de produit | brucelles | |
| Caractéristiques | fonction de dénudage | |
| Matériau | Acier | |
| Surface | avec chromage; avec polissage | |
| Procédé de fabrication | trempage | |
| Longueur totale | 125 mm |
| Référence article | 15 11 120 | |
| EAN / GTIN | 4003773015550 | |
| Réf. fabricant | 15 11 120 | |
| Article hors catalogue | L70010 541 | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |