• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Microfilter »multifix«, Metal container, 0.01 µm, Size 3, G 1/2

Nr art.: 100538

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria multifix
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Bez zasilania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100538
EAN / GTIN 4047322131353

Opis

Opis:

Fester Spachtel VE-1 # 63903178017
Microfilter »multifix« with metal container, 0.01 µm, Size 3, G 1/2, Input pressure max. 20 bar, Med. / ambient temp. max. 60 °C

Cecha szcz.:

  • A: 68.8 mm
  • B: 187.7 mm
  • C: 38.5 mm
  • D: 149.2 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Series: multifix
  • Casing: Zinc die-cast
  • Thread: G 1/2
  • Container: metal container
  • Rate of flow: 720 l/min
  • residual oil content: 0.01 mg/m³
  • Efficiency: 99.999%
  • sealing material: NBR
  • Filter element: borosilicate POM
  • filter fineness: 0.01 µm
  • condensate drain: semi-automatic
  • Max. inlet pressure: 20 bar
  • flow measurement: at Pe 1 e = 6 bar and pressure drop Δe p e = 0.1 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "multifix" Zobacz wszystkie