• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Mikrofilter »multifix«, med metalbeholder, 0,01 µm, BG 3, G 1/2

Art.-nr.: 100538

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie multifix
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Energiforsyning ingen energiforsyning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100538
EAN/GTIN 4047322131353

Betegnelse

Beskrivelse:

Fester Spachtel VE-1 # 63903178017
Mikrofilter »multifix« med metalbeholder, 0,01 µm, BG 3, G 1/2, PE maks. 20 bar, mediumets omgivelsestemperatur maks. 60 °C, aftapningsventil: HA. Til filtrering af faste urenheder større end 0,01 µm.

Egenskab:

  • A: 68,8 mm
  • B: 187,7 mm
  • C: 38,5 mm
  • D: 149,2 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Serie: multifix
  • Hus: trykstøbt zink
  • Gevind: G 1/2
  • Beholdere: metalbeholder
  • Gennemstrømning: 720 l/min
  • Restolieindhold: 0,01 mg/m³
  • Effektivitet: 99,999 %
  • tætningsmateriale: NBR
  • Filterelement: Borsilikat-POM
  • filterfinhed: 0,01 µm
  • Kondensatdræn: halvautomatisk
  • Indgangstryk maks.: 20 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 6 bar og trykfald Δp = 0,1 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "multifix" Se alle