Pressure regulator »multifix«, Size 3, G 1/2, 0.5 - 16 bar

Nr art.: 100426
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Seria multifix
Oznaczenie producenta Druckregler »multifix«, inklusive Manometer
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość całkowita 68,8 mm
Szerokość całkowita 134,1 mm
Wys. całkowita 99 mm
Wydajność przepływu 8 700 l/min
Ciśnienie robocze od 0,5 bar
Ciśnienie robocze do 16 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 60 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 1/2 cal
Materiał obudowy aluminium
Rodzaj produktu regulator ciśnienia
Materiał obudowy aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100426
EAN / GTIN 4047322164252
Numer producenta 100426
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure regulator »multifix«, incl. pressure gauge, Size 3, G 1/2, Input pressure max. 16 bar, Control range 0.5 - 16 bar

Cecha szcz.:

  • A: 68.8 mm
  • B: 134.1 mm
  • C: 99.0 mm
  • D: 35.1 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Series: multifix
  • Casing: Zinc die-cast
  • Thread: G 1/2
  • Rate of flow: 8700 l/min
  • feather cap: POM brass
  • sealing material: NBR
  • Control range max.: 16 bar
  • Control range min.: 0.5 bar
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • flow measurement: with Pe 1 e = 10 bar, Pe 2 e = 6.3 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Pressure gauge display max.: 25 bar
  • Pressure gauge display min.: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "multifix" Zobacz wszystkie