Pressure regulator »multifix«, Size 1, G 3/8, 0.5 - 10 bar

Nr art.: 100421
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria multifix
zasilanie energią Bez zasilania
Długość całkowita 94,8 mm
Szerokość całkowita 47,8 mm
Wys. całkowita 67 mm
Wydajność przepływu 2 100 l/min
Ciśnienie robocze od 0,5 bar
Ciśnienie robocze do 10 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 60 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 3/8 cal
Materiał obudowy aluminium
Rodzaj produktu regulator ciśnienia
Materiał obudowy aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100421
EAN / GTIN 4047322164085
Numer producenta 100421
Numer L L00970 2971
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure regulator »multifix«, incl. pressure gauge, Size 1, G 3/8, Input pressure max. 16 bar, Control range 0.5 - 10 bar

Cecha szcz.:

  • A: 47.8 mm
  • B: 94.8 mm
  • C: 67.0 mm
  • D: 27.8 mm
  • BG: 1
  • DN: 10
  • Series: multifix
  • Casing: Zinc die-cast
  • Thread: G 3/8
  • Rate of flow: 2100 l/min
  • feather cap: POM brass
  • sealing material: NBR
  • Control range max.: 10 bar
  • Control range min.: 0.5 bar
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • flow measurement: with Pe 1 e = 10 bar, Pe 2 e = 6.3 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Pressure gauge display max.: 16 bar
  • Pressure gauge display min.: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C