• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Microfiltro «multifix», con contenitore metallico, 0,01 µm, BG 3, G 1/2

Codice art.: 100538

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie multifix
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Energieversorgung keine Energieversorgung

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100538
EAN / GTIN 4047322131353

Descrizione

Descrizione:

Fester Spachtel VE-1 # 63903178017
Microfiltro «multifix» con contenitore metallico, 0,01 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 20 bar, temperatura ambiente del fluido max. 60 °C, valvola di scarico: HA. Per filtrare impurità solide superiori a 0,01 µm.

Proprietà:

  • A: 68,8 mm
  • B: 187,7 mm
  • C: 38,5 mm
  • D: 149,2 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Serie: multifix
  • Cassettiera: Lega di zinco
  • Filettatura: G 1/2
  • Contenitore: contenitori metallici
  • Flusso: 720 l/min
  • Contenuto di olio residuo: 0,01 mg/m³
  • Efficienza: 99,999%
  • materiale di tenuta: NBR
  • Elemento filtrante: POM borosilicato
  • finezza del filtro: 0,01 µm
  • Scarico della condensa: semiautomatico
  • Pressione massima in ingresso: 20 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 0,1 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C

Download & documenti

Della stessa famiglia "multifix" Visualizza tutto