Pressure regulator »multifix«, Size 1, G 1/4, 0.1 - 3 bar

Nr art.: 100415
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria multifix
Długość całkowita 47,8 mm
Szerokość całkowita 94,8 mm
Wys. całkowita 67 mm
Wydajność przepływu 2 100 l/min
Ciśnienie robocze od 0,1 bar
Ciśnienie robocze do 3 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 60 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 1/4 cal
Materiał obudowy żeliwo ciągliwe
Rodzaj produktu regulator ciśnienia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100415
EAN / GTIN 4047322163941
Numer producenta 100415
Numer L L00970 2212
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure regulator »multifix«, incl. pressure gauge, Size 1, G 1/4, Input pressure max. 16 bar, Control range 0.1 - 3 bar

Cecha szcz.:

  • A: 47.8 mm
  • B: 94.8 mm
  • C: 67.0 mm
  • D: 27.8 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Series: multifix
  • Casing: Zinc die-cast
  • Thread: G 1/4
  • Rate of flow: 2100 l/min
  • feather cap: POM brass
  • sealing material: NBR
  • Control range max.: 3 bar
  • Control range min.: 0.1 bar
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • flow measurement: with Pe 1 e = 10 bar, Pe 2 e = 6.3 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Pressure gauge display max.: 4 bar
  • Pressure gauge display min.: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C