Pressure regulator »multifix«, Size 1, G 1/4, 0.5 - 16 bar

Nr art.: 100418
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Seria multifix
Oznaczenie producenta Druckregler »multifix«
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Wersja Zespół przygotowania sprężonego powietrza, 2-elem.
Długość całkowita 94,8 mm
Szerokość całkowita 47,8 mm
Wys. całkowita 67 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 60 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 1/4 cal
Materiał obudowy żeliwo ciągliwe
Składa się z Regulator ciśnienia; Manometry
Długość 94,8 mm
Szerokość 47,8 mm
Wysokość, Regulator ciśnienia 67 mm
Średnica 27,8 mm
Wydajność przepływu 2 100 l/min
Ciśnienie robocze od 0,5 bar
Ciśnienie robocze do 16 bar
Typ przyłącza, Regulator ciśnienia Złącze gwintowane
Gwint wewnętrzny 1/4 cal
Rodzaj produktu Zespoły przygotowania sprężonego powietrza
Materiał obudowy żeliwo ciągliwe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100418
EAN / GTIN 4047322163927
Numer producenta 100418
Numer L L00970 119663
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure regulator »multifix«, incl. pressure gauge, Size 1, G 1/4, Input pressure max. 16 bar, Control range 0.5 - 16 bar

Cecha szcz.:

  • A: 47.8 mm
  • B: 94.8 mm
  • C: 67.0 mm
  • D: 27.8 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Series: multifix
  • Casing: Zinc die-cast
  • Thread: G 1/4
  • Rate of flow: 2100 l/min
  • feather cap: POM brass
  • sealing material: NBR
  • Control range max.: 16 bar
  • Control range min.: 0.5 bar
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • flow measurement: with Pe 1 e = 10 bar, Pe 2 e = 6.3 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Pressure gauge display max.: 25 bar
  • Pressure gauge display min.: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C