Pressure regulator »multifix«, Size 3, G 3/4, 0.5 - 16 bar

Nr art.: 100430
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria multifix
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Bez zasilania
Długość całkowita 68,8 mm
Szerokość całkowita 134,1 mm
Wys. całkowita 99 mm
Wydajność przepływu 8 700 l/min
Ciśnienie robocze od 0,5 bar
Ciśnienie robocze do 16 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 60 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 3/4 cal
Materiał obudowy aluminium
Rodzaj produktu regulator ciśnienia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100430
EAN / GTIN 4047322164412
Numer producenta 100430
Numer L L00970 119670
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure regulator »multifix«, incl. pressure gauge, Size 3, G 3/4, Input pressure max. 16 bar, Control range 0.5 - 16 bar

Cecha szcz.:

  • A: 68.8 mm
  • B: 134.1 mm
  • C: 99.0 mm
  • D: 35.1 mm
  • BG: 3
  • DN: 20
  • Series: multifix
  • Casing: Zinc die-cast
  • Thread: G 3/4
  • Rate of flow: 8700 l/min
  • feather cap: POM brass
  • sealing material: NBR
  • Control range max.: 16 bar
  • Control range min.: 0.5 bar
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • flow measurement: with Pe 1 e = 10 bar, Pe 2 e = 6.3 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Pressure gauge display max.: 25 bar
  • Pressure gauge display min.: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C