• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Mikrofilter »multifix«, mit Metallbehälter, 0, 01 µm, BG 3, G 1/2

Artikel-Nr.: 100538

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie multifix
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Energieversorgung keine Energieversorgung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 100538
EAN / GTIN 4047322131353

Beschreibung

Beschreibung:

Fester Spachtel VE-1 # 63903178017
Mikrofilter »multifix« mit Metallbehälter, 0, 01 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 20 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 60 °C, Ablassventil: HA. Zur Ausfilterung von festen Verunreinigungen größer 0, 01 µm.

Merkmal:

  • A: 68,8 mm
  • B: 187,7 mm
  • C: 38,5 mm
  • D: 149,2 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Serie: multifix
  • Gehäuse: Zink-Druckguss
  • Gewinde: G 1/2
  • Behälter: Metallbehälter
  • Durchfluss: 720 l/min
  • Restölgehalt: 0,01 mg/m³
  • Wirkungsgrad: 99,999 %
  • Dichtmaterial: NBR
  • Filterelement: Borsilikat-POM
  • Filterfeinheit: 0,01 µm
  • Kondensatablass: halbautomatisch
  • Eingangsdruck max.: 20 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 0,1 bar
  • Mediumstemperatur max.: 60 °C
  • Mediumstemperatur min.: -10 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -10 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb