• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Microfiltro «multifix», con recipiente metálico, 0,01 µm, BG 3, G 1/2

Número de artículo: 100538

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie multifix
Zona de protección ESD (EPA) no
Suministro de energía Sin suministro de energía

Identificación y clasificación

Número de artículo 100538
EAN / GTIN 4047322131353

Descripción

Descripción:

Fester Spachtel VE-1 # 63903178017
Microfiltro «multifix» con recipiente metálico, 0,01 µm, BG 3, G 1/2, PE máx. 20 bar, temperatura ambiente del medio máx. 60 °C, válvula de purga.: HA. Para filtrar impurezas sólidas de más de 0,01 µm.

Característica:

  • A: 68,8 mm
  • An: 187,7 mm
  • C: 38,5 mm
  • D: 149,2 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Serie: multifix
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 1/2
  • Envase: recipiente metálico
  • Caudal: 720 l/min
  • Contenido de aceite residual: 0,01 mg/m³
  • Eficacia: 99,999%
  • material de sellado: NBR
  • Elemento de filtrado: POM borosilicato
  • finura del filtro: 0,01 µm
  • Purgador de condensados: semiautomático
  • Presión de entrada máx.: 20 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 6 bar y caída de presión Δp = 0,1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C