• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Microfiltru „multifix”, cu recipient metalic, 0,01 µm, BG 3, G 1/2

Cod articol.: 100538

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie multifix
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie

Identificare și clasificare

Cod articol 100538
EAN / GTIN 4047322131353

Descriere

Descriere:

Fester Spachtel VE-1 # 63903178017
Microfiltru „multifix” cu recipient metalic, 0,01 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 20 bar, temperatura mediului ambiant max. 60 °C, supapă de evacuare: HA. Pentru filtrarea impurităților solide mai mari de 0,01 µm.

Caracteristică:

  • A: 68,8 mm
  • B: 187,7 mm
  • C: 38,5 mm
  • D: 149,2 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Serie: multifix
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G1/2
  • recipiente: recipient metalic
  • Debit: 720 l/min
  • Conținutul de ulei rezidual: 0,01 mg/m³
  • Eficiență: 99,999%
  • material de etanșare: NBR
  • Element filtrare: POM cu borosilicat
  • Finerete filtru: 0,01 µm
  • Evacuarea condensului: semiautomat
  • Presiune maximă la intrare: 20 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 6 bar și cădere de presiune Δp = 0,1 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C