• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Microfiltre « multifix », avec boîtier métallique, 0,01 µm, BG 3, G 1/2

Réf.: 100538

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série multifix
Zone de protection ESD (EPA) non
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique

Identification et classification

Référence article 100538
EAN / GTIN 4047322131353

Description

Description:

Fester Spachtel VE-1 # 63903178017
Microfiltre « multifix » avec boîtier métallique, 0,01 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 20 bar, température ambiante du fluide max. 60 °C, soupape de purge: HA. Pour filtrer les impuretés solides supérieures à 0,01 µm.

Caractéristique(s):

  • A: 68,8 mm
  • B: 187,7 mm
  • C: 38,5 mm
  • D: 149,2 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Série: multifix
  • Boîtier: Zinc moulé
  • Filetage: G 1/2
  • récipient: récipient métallique
  • Débit: 720 l/min
  • teneur en huile résiduelle: 0,01 mg/m³
  • Rendement: 99,999 %
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Eléments filtrants: POM borosilicaté
  • finesse du filtre: 0,01 µm
  • purge de condensat: Semi-automatique
  • Pression d’entrée max.: 20 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 6 bar et chute de pression Δp = 0,1 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C