Filter regulator »multifix«, 5 µm, Size 1, G 3/8, 0.5 - 10 bar

Nr art.: 100474
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria multifix
Długość całkowita 47,8 mm
Szerokość całkowita 192,1 mm
Wys. całkowita 67 mm
Ciśnienie robocze od 0,5 bar
Ciśnienie robocze do 10 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 60 °C
Typ przyłącza Złącze gwintowane
Materiał obudowy żeliwo ciągliwe
Rodzaj produktu regulator filtra
Materiał obudowy żeliwo ciągliwe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100474
EAN / GTIN 4047322344883
Numer producenta 100474
Numer L L00970 500
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Filter regulator »multifix«, PC container, press. gauge, 5 µm, Size 1, G 3/8, Input pressure max. 16 bar, Control range 0.5-10 bar

Cecha szcz.:

  • A: 47.8 mm
  • B: 192.1 mm
  • C: 67.0 mm
  • D: 125.1 mm
  • BG: 1
  • DN: 10
  • Series: multifix
  • Casing: Zinc die-cast
  • Thread: G 3/8
  • Container: Polycarbonate container
  • Rate of flow: 1600 l/min
  • feather cap: POM brass
  • sealing material: NBR
  • filter fineness: 5 µm
  • condensate drain: semi-automatic
  • Control range max.: 10 bar
  • Control range min.: 0.5 bar
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • flow measurement: with Pe 1 e = 10 bar, Pe 2 e = 6.3 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Pressure gauge display max.: 16 bar
  • Pressure gauge display min.: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "multifix" Zobacz wszystkie