{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | multifix | |
| Longitud total | 47,8 mm | |
| Anchura total | 192,1 mm | |
| Altura total | 67 mm | |
| Presión de trabajo desde | 0,5 bar | |
| Presión de trabajo hasta | 10 bar | |
| Presión máxima de funcionamiento | 16 bar | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | -10 °C | |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 60 °C | |
| Tipo de conexión | Conexión roscada | |
| Material carcasa | fundición maleable | |
| Tipo de producto | regulador de filtro | |
| Material carcasa | fundición maleable |
| Número de artículo | 100474 | |
| EAN / GTIN | 4047322344883 | |
| Número del fabricante | 100474 | |
| Número L | L00970 500 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |