Filter regulator »multifix«, polikarbonatna posoda, BG 1, G 3/8, 0, 5-10 bar, HA

Št. art.: 100474
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija multifix
Skupna dolžina 47,8 mm
Celotna širina 192,1 mm
Celotna višina 67 mm
Delovni tlak od 0,5 bar
Delovni tlak do 10 bar
Najvišji delovni tlak 16 bar
Najnižja delovna temperatura −10 °C
Najvišja delovna temperatura 60 °C
Vrsta priključka navojni priključek
Material ohišja temprana litina
Vrsta izdelka regulator filtra
Material ohišja temprana litina

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 100474
EAN/GTIN 4047322344883
Številka proizvajalca 100474
L-število L00970 500
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Filter regulator »multifix« s polikarbonatnim rezervoarjem in manometrom, 5 µm, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, regulirno območje 0, 5 - 10 bar, izpustni ventil: HA. Regulator tlaka z membrano, neodvisen od predhodnega tlaka, z možnostjo povratnega krmiljenja in sekundarnim odvzračanjem v kombinaciji s centrifugalnim ločevalnikom. Nastavitev tiskanja se lahko zaklene s pritiskom na ročico.

Lastnosti:

  • A: 47,8 mm
  • B: 192,1 mm
  • C: 67,0 mm
  • D: 125,1 mm
  • BG: 1
  • DN: 10
  • Serija: multifix
  • Ohišje: Cinkova tlačna litina
  • Navoj: G 3/8
  • Zaboji: Posoda iz polikarbonata
  • Pretok: 1600 l/min
  • pokrov za peresno pero: POM-medenina
  • tesnilni material: NBR
  • finičnost filtra: 5 µm
  • Odvod kondenzata: polavtomatsko
  • Območje regulacije max.: 10 barov
  • Območje regulacije min.: 0,5 barov
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Prikaz manometra max.: 16 barov
  • Manometer prikaz min.: 0 barov
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "multifix" Poglej vse