Pressure regulator »multifix«, Size 5, G 1, 0.1 - 3 bar

Nr art.: 100431
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria multifix
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość całkowita 100 mm
Szerokość całkowita 179,5 mm
Wys. całkowita 128 mm
Wydajność przepływu 17 500 l/min
Ciśnienie robocze od 0,1 bar
Ciśnienie robocze do 3 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 60 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 1 cal
Materiał obudowy aluminium
Rodzaj produktu regulator ciśnienia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100431
EAN / GTIN 4047322164573
Numer producenta 100431
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure regulator »multifix«, incl. pressure gauge, Size 5, G 1, Input pressure max. 16 bar, Control range 0.1 - 3 bar

Cecha szcz.:

  • A: 100.0 mm
  • B: 179.5 mm
  • C: 128.0 mm
  • D: 51.5 mm
  • BG: 5
  • DN: 25
  • Series: multifix
  • Casing: Aluminium
  • Thread: G 1
  • Rate of flow: 17500 l/min
  • feather cap: POM brass
  • sealing material: NBR
  • Control range max.: 3 bar
  • Control range min.: 0.1 bar
  • internal air consumption: Yes
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • flow measurement: with Pe 1 e = 10 bar, Pe 2 e = 6.3 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Pressure gauge display max.: 4 bar
  • Pressure gauge display min.: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum internal air consumption: 0.5 l/min (depending on secondary pressure)
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "multifix" Zobacz wszystkie