{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | multifix | |
| Celková délka | 47,8 mm | |
| Celková šířka | 192,1 mm | |
| Celková výška | 67 mm | |
| Pracovní tlak od | 0,5 bar | |
| Pracovní tlak do | 10 bar | |
| Provozní tlak maximální | 16 bar | |
| Provozní teplota minimální | -10 °C | |
| Provozní teplota maximální | 60 °C | |
| Typ přípojky | Připojovací závit | |
| Materiál pouzdra | temperovaná litina | |
| Druh produktu | regulátor filtru | |
| Materiál pouzdra | temperovaná litina |
| Katalogové číslo | 100474 | |
| EAN / GTIN | 4047322344883 | |
| Číslo výrobce | 100474 | |
| L-číslo | L00970 500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |