Regulator cu filtru „multifix”, recipient din policarbonat, BG 1, G 3/8, 0, 5-10 bar, HA

Cod articol.: 100474
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie multifix
Lungimea totală 47,8 mm
Lăţimea totală 192,1 mm
Înălţimea totală 67 mm
Presiune de lucru de 0,5 bar
Presiune de lucru până la 10 bar
Presiune maximă de funcționare 16 bar
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatura maximă de funcționare 60 °C
Tip conectare Racord filetat
Materialul carcasei fontă maleabilă
Tip produs regulator pentru filtre
Materialul carcasei fontă maleabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 100474
EAN / GTIN 4047322344883
Număr producător 100474
L-Număr L00970 500
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator cu filtru „multifix” cu rezervor din policarbonat și manometru, 5 µm, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, interval de reglare 0, 5 - 10 bar, supapă de evacuare: HA. Regulator de presiune cu membrană, independent de presiunea de alimentare, cu posibilitate de inversare a sensului de acțiune și cu aerisire secundară, în combinație cu un separator centrifugal. Reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea roții manuale.

Caracteristică:

  • A: 47,8 mm
  • B: 192,1 mm
  • C: 67,0 mm
  • D: 125,1 mm
  • BG: 1
  • DN: 10
  • Serie: multifix
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G3/8
  • recipiente: Recipient din policarbonat
  • Debit: 1600 l/min
  • capac cu arc: Alamă POM
  • material de etanșare: NBR
  • Finerete filtru: 5 µm
  • Evacuarea condensului: semiautomat
  • Domeniu de reglare max.: 10 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 16 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C

Descărcări și documente

Din aceeași serie "multifix" Vedeţi-le pe toate