Régulateur filtrant « multifix », boîtier en polycarbonate, BG 1, G 3/8, 0, 5-10 bar, HA

Réf.: 100474
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série multifix
Longueur totale 47,8 mm
Largeur totale 192,1 mm
Hauteur totale 67 mm
Pression de service de 0,5 bar
Pression de service jusqu’à 10 bar
Pression de service maximale 16 bar
Température de fonctionnement minimale -10 °C
Température de fonctionnement maximale 60 °C
Type de raccordement filetage
Matériau boîtier fonte malléable
Type de produit régulateur de filtre
Matériau boîtier fonte malléable

Identification et classification

Référence article 100474
EAN / GTIN 4047322344883
Réf. fabricant 100474
Article hors catalogue L00970 500
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur filtrant « multifix » avec réservoir en polycarbonate et manomètre, 5 µm, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, plage de régulation 0, 5 - 10 bar, soupape de purge: HA. Régulateur de pression à membrane indépendant de la pression amont, réversible, avec purge secondaire, combiné à un séparateur centrifuge. Le réglage de la pression peut être bloqué en enfonçant le volant.

Caractéristique(s):

  • A: 47,8 mm
  • B: 192,1 mm
  • C: 67,0 mm
  • D: 125,1 mm
  • BG: 1
  • DN: 10
  • Série: multifix
  • Boîtier: Zinc moulé
  • Filetage: G 3/8
  • récipient: Récipient en polycarbonate
  • Débit: 1600 l/min
  • capot à ressort: Laiton POM
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • finesse du filtre: 5 µm
  • purge de condensat: Semi-automatique
  • Plage de régulation max.: 10 bar
  • Plage de régulation min.: 0,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Indicateur manométrique max.: 16 bar
  • Indicateur manométrique min.: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C

Téléchargements et documents

De la même série "multifix" Afficher tout