Hełmy ochronne uvex pronamic E, kolor: WHITE

Nr art.: 097707 WHITE
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
96 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Właściwości hełmu: Właściwości ochronne do -30 °C; Izolacja elektryczna; Ochrona przed płynnymi odpryskami metalu
  • z regulacją wielkości: Zapięcie obrotowe

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwości hełmu Właściwości ochronne do -30 °C; Izolacja elektryczna; Ochrona przed płynnymi odpryskami metalu
kolor Białe
wielk. 51 cm - 65 cm
Materiał skorupy hełmu HDPE
masa 396 g
Norma DIN EN 397; DIN EN 50365
z regulacją wielkości Zapięcie obrotowe
Rodzaj produktu Hełmy ochronne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097707 WHITE
EAN / GTIN 4066853027362
Numer producenta 9730030
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Wykonanie:

Lekki hełm ochronny wykonany z HDPE (polietylen o wysokiej gęstości) z zamkniętą skorupą (bez wentylacji) do stosowania przez elektryków do 1000 V AC i 1500 V DC. Optymalna geometria taśmy nagłownej i duża podkładka pod kark zapewniają niezwykle wygodne dopasowanie. System adapterów umożliwia łączenie z wizjerami, kapsułami hełmu i lampami. Odporny na temperaturę do -30°C i ochrona przed odpryskami ciekłego metalu (MM).
  • Taśma mocowana w 6 punktach
  • Uchwyty Euro-Slot 30 mm
  • Opaska przeciwpotna ze sztucznej skóry
  • Kształt prosty
  • Z przekręcanym zapięciem i dużą podkładką pod kark

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365