Zaštitna kaciga uvex pronamic E, Boja: WHITE

Artikl br.: 097707 WHITE
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Boja Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Svojstva kacige: Zaštitno djelovanje do -30 °C; Električna izolacija; Zaštita od prskanja tekućeg metala
  • Podešavanje širine: Zatvaranje okretanjem

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svojstva kacige Zaštitno djelovanje do -30 °C; Električna izolacija; Zaštita od prskanja tekućeg metala
Boja bijela
Veličina 51 cm - 65 cm
Materijal kacige HDPE
Težina 396 g
Standard DIN EN 397; DIN EN 50365
Podešavanje širine Zatvaranje okretanjem
Vrsta proizvoda Zaštitna kaciga

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097707 WHITE
EAN / GTIN 4066853027362
Broj proizvođača 9730030
Proizvođač/odgovorna osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Lagana zaštitna kaciga izrađena od HDPE-a (polietilena visoke gustoće) sa zatvorenom školjkom kacige (bez ventilacije) za uporabu u sektoru električara do AC 1000 V i DC 1500 V. Optimalna geometrija trake za glavu i velika podrška za vrat osiguravaju iznimno udobno pristajanje. Sustav adaptera omogućava kombinaciju s vizirima, štitnicima za uši i svjetiljkama za kacige. Otporna na hladnoću do −30 °C i zaštita od prskanja tekućeg metala (MM).
  • Pojas sa 6 točaka
  • Prihvati Euro-Slot od 30 mm
  • Znojnik od umjetne kože
  • Ravni oblik
  • Sa zatvaračem na okretanje i velikim naslonom za vrat

Standard:

DIN EN 397; DIN EN 50365