{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Bílá | Perlová bílá | |
| Řada | pronamic | |
| Označení výrobce | uvex pronamic E-WR | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| S diskem | ne | |
| Uzávěr | Šroubovací uzávěr | |
| Mezinárodní velikost | onesize | |
| Elektrická izolace podle DIN EN 50365 | ano | |
| Barva | Bílá | |
| Druh produktu | Helma | |
| Materiál | Vysoce hustý polyetylen (HDPE) | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Regulace šířky | ano | |
| Norma | EN 166; EN 397 | |
| Odolnost proti teplotám od | -30 °C | |
| Vlastnosti | Integrované potítko; Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM). | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | 097707 WHITE | |
| EAN / GTIN | 4066853027362 | |
| Číslo výrobce | 9730030 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |