{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, hvid | Perlehvid | |
| Serie | pronamic | |
| Producentbetegnelse | uvex pronamic E | |
| Politik / mærkning | CE-mærkning | |
| Med skive | nej | |
| Lukning | drejelukning | |
| International størrelse | onesize | |
| Elektrisk isolering iht. DIN EN 50365 | ja | |
| Farve | hvid | |
| Produkttype | hjelm | |
| Materiale | højdensitetspolyethylen (HDPE) | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Vidderegulering | ja | |
| Standard | EN 166; EN 397 | |
| Temperaturbestandighed min. | -30 °C | |
| Egenskaber | beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM); integreret svedbånd | |
| Køn | Unisex | |
| Beskyttelseskategori | II |
| Artikelnummer | 097707 WHITE | |
| EAN/GTIN | 4066853027362 | |
| Producentnummer | 9730030 | |
| Producent/ansvarlig person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |