Casco protector uvex pronamic E‑WR, Color: WHITE

Número de artículo: 097707 WHITE
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
128 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, blanco Blanco perla
Serie pronamic
Denominación del fabricante uvex pronamic E-WR
Directiva / etiquetado Identificación CE
Con visera no
Cierre Cerrojo
Talla internacional onesize
Aislamiento eléctrico según DIN EN 50365 sí
Color blanco
Tipo de producto Casco
Material Polietileno de alta densidad (HDPE)
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud sí
Norma EN 166; EN 397
Resistente a la temperatura de -30 °C
Características Banda antisudor integrada; Protección contra salpicaduras de metal líquido (MM)
Sexo Unisex
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo 097707 WHITE
EAN / GTIN 4066853027362
Número del fabricante 9730030
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Casco protector ligero fabricado en HDPE (High Density Polyethylen) con carcasa cerrada (sin ventilación) para uso en el sector eléctrico de hasta 1000 V CA y 1500 V CC. La geometría óptima de la banda de diadema y el amplio soporte para el cuello garantizan un ajuste extremadamente cómodo. El sistema adaptador permite su combinación con viseras, orejeras para cascos y linternas para cascos. Resistente al frío hasta -30 °C y protección contra salpicaduras líquidas de metal (MM).
  • Cinta de correa de 6 puntos
  • Asientos Euro-Slot de 30 mm
  • Banda antisudor de cuero artificial
  • Forma recta
  • Con cierre de giro y soporte grande para el cuello

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365