{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, bianco | Bianco perla | |
| Serie | pronamic | |
| Denominazione originale prodotto | uvex pronamic E-WR | |
| Direttiva / Etichettatura | Marcatura CE | |
| Con disco | no | |
| Chiusura | Sistema di chiusura a rotazione | |
| Dimensione internazionale | onesize | |
| Isolamento elettrico conforme a DIN EN 50365 | sì | |
| Colore | bianco | |
| Tipo di prodotto | Casco | |
| Materiale | Polietilene ad alta densità (HDPE) | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Regolazione taglia | si | |
| Normativa | EN 166; EN 397 | |
| Termostabilità min. | -30 °C | |
| Caratteristiche | Fascia tergisudore integrata; Protezione dagli spruzzi di metallo fuso (MM) | |
| Genere | Unisex | |
| Categoria di protezione | II |
| Codice articolo | 097707 WHITE | |
| EAN / GTIN | 4066853027362 | |
| Codice del produttore | 9730030 | |
| Produttore/persona responsabile | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |