Hełmy ochronne uvex pronamic E‑WR, kolor: YELLOW

Nr art.: 097707 YELLOW
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Żółty Żółty luminescencyjny
Seria pronamic
Oznaczenie producenta uvex pronamic E-WR
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Z szybką nie
Zapięcie Zapięcie obrotowe
Wielkości międzynarodowe onesize
Izolacja elektryczna wg DIN EN 50365 tak
Kolor Żółty
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 166; EN 397
Odporność na temperaturę od -30 °C
Właściwości Ochrona przed bryzgami roztopionego metalu (MM); Zintegrowana opaska przeciwpotna
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097707 YELLOW
EAN / GTIN 4066853036999
Numer producenta 9730130
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Wykonanie:

Lekki hełm ochronny wykonany z HDPE (polietylen o wysokiej gęstości) z zamkniętą skorupą (bez wentylacji) do stosowania przez elektryków do 1000 V AC i 1500 V DC. Optymalna geometria taśmy nagłownej i duża podkładka pod kark zapewniają niezwykle wygodne dopasowanie. System adapterów umożliwia łączenie z wizjerami, kapsułami hełmu i lampami. Odporny na temperaturę do -30°C i ochrona przed odpryskami ciekłego metalu (MM).
  • Taśma mocowana w 6 punktach
  • Uchwyty Euro-Slot 30 mm
  • Opaska przeciwpotna ze sztucznej skóry
  • Kształt prosty
  • Z przekręcanym zapięciem i dużą podkładką pod kark

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365