{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Białe | Biały perłowy | |
| Seria | pronamic | |
| Oznaczenie producenta | uvex pronamic E-WR | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Z szybką | nie | |
| Zapięcie | Zapięcie obrotowe | |
| Wielkości międzynarodowe | onesize | |
| Izolacja elektryczna wg DIN EN 50365 | tak | |
| Kolor | Białe | |
| Rodzaj produktu | Hełm | |
| Materiał | Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Z regulacją wielkości | tak | |
| Norma | EN 166; EN 397 | |
| Odporność na temperaturę od | -30 °C | |
| Właściwości | Ochrona przed bryzgami roztopionego metalu (MM); Zintegrowana opaska przeciwpotna | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | 097707 WHITE | |
| EAN / GTIN | 4066853027362 | |
| Numer producenta | 9730030 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |