{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, blanc | Blanc perlé | |
| Série | pronamic | |
| Référence fabricant | uvex pronamic E-WR | |
| Directive / Marquage | marquage CE | |
| Avec visière | non | |
| Mécanisme de fermeture | fermeture rotative | |
| Taille internationale | onesize | |
| Isolation électrique suivant DIN EN 50365 | oui | |
| Couleur | blanc | |
| Type de produit | casque | |
| Matériau | polyéthylène haute densité (HDPE) | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Réglage en largeur | oui | |
| Norme | EN 166; EN 397 | |
| Résistance aux températures min. | -30 °C | |
| Caractéristiques | bandeau antitranspiration intégré; protection contre les projections de métal fondu (MM) | |
| Sexe | Unisexe | |
| Catégorie de protection | II |
| Référence article | 097707 WHITE | |
| EAN / GTIN | 4066853027362 | |
| Réf. fabricant | 9730030 | |
| Fabricant/personne responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |