Schutzhelm uvex pronamic E‑WR, Farbe: WHITE

Artikel-Nr.: 097707 WHITE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
128 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, weiß Perlweiß
Serie pronamic
Herstellerbezeichnung uvex pronamic E-WR
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
mit Scheibe nein
Verschluss Drehverschluss
Internationale Größe onesize
elektrische Isolierung nach DIN EN 50365 ja
Farbe weiß
Produktart Helm
Material Hochdichtes Polyethylen (HDPE)
Wiederverwendung Mehrweg
Weitenregulierung ja
Norm EN 166; EN 397
Temperaturbeständig von -30 °C
Eigenschaften Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM); integriertes Schweißband
Geschlecht Unisex
Schutzkategorie II

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097707 WHITE
EAN / GTIN 4066853027362
Herstellernummer 9730030
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Ausführung:

Leichter Schutzhelm aus HDPE (High Density Polyethylen) mit geschlossener Helmschale (ohne Lüftung) für die Verwendung im Elektrikerbereich bis AC 1.000 V und DC 1500 V. Die optimale Kopfbandgeometrie und die große Nackenauflage sorgen für eine äußerst komfortable Passform. Das Adaptersystem ermöglicht die Kombination mit Visieren, Helmkapseln und Helmlampen. Kältebeständig bis −30 °C und Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM).
  • 6-Punkt Gurtband
  • 30 mm Euro-Slot-Aufnahmen
  • Kunstleder Schweißband
  • Gerade Form
  • Mit Drehverschluss und großer Nackenauflage

Norm:

DIN EN 397; DIN EN 50365