{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, bela | Biserno bela | |
| Serija | pronamic | |
| Oznaka proizvajalca | uvex pronamic E | |
| Smernica/oznaka | oznaka CE | |
| Z diskom | ne | |
| Zadrga | vrtljivo zapiralo | |
| Mednarodna velikost | onesize | |
| Električna izolacija v skladu z DIN EN 50365 | da | |
| Barva | bela | |
| Vrsta izdelka | čelada | |
| Material | polietilen visoke gostote (HDPE) | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Nastavljanje dolžine | Da | |
| Standard | EN 166; EN 397 | |
| Temperaturna odpornost min. | −30 °C | |
| Lastnosti | integrirani trak za potenje; zaščita pred brizganjem taline (MM) | |
| Spol | Univerzalne | |
| Kategorija zaščite | II |
| Številka izdelka | 097707 WHITE | |
| EAN/GTIN | 4066853027362 | |
| Številka proizvajalca | 9730030 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |