Šalmas uvex pronamic E, Spalva: WHITE

Prekės Nr.: 097707 WHITE
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
133 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, baltas Perlo baltumo
Serija pronamic
Gamintojo pavadinimas uvex pronamic E
Direktyva / Žymėjimas CE ženklinimas
Su disku ne
Užsegimas sukamas užraktas
Tarptautiniai dydžiai onesize
Elektros izoliacija pagal DIN EN 50365 taip
Spalva baltas
Produkto rūšis šalmas
Medžiaga didelio tankio polietilenas (HDPE)
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Pločio reguliavimas taip
Standartas EN 166; EN 397
Atsparumas temperatūrai min. −30 °C
Savybės apsauga nuo skystų metalo purslų (MM).; integruota prakaito juosta
Lytis Unisex
Apsaugos kategorija II

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097707 WHITE
EAN / GTIN 4066853027362
Gamintojo numeris 9730030
Gamintojas / atsakingas asmuo Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Germany, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Modelis:

Lengvas apsauginis šalmas, pagamintas iš HDPE (High Density Polyethylen) su uždaru šalmo korpusu (be ventiliacijos), skirtas naudoti elektros sektoriuje iki 1000 V AC ir 1500 V DC. Optimizuota galvos juostos geometrija ir didelė kaklo atrama užtikrina itin patogų dėvėjimą. Adapterius galima naudoti kartu su antveidžiais, šalmų kapsulėmis ir šalmų prožektoriais. Atsparus šalčiui iki -30 °C ir saugo nuo skysto metalo purslų (MM).
  • 6 taškų diržo juosta
  • 30 mm laikiklis su Euro tvirtinimo lizdais
  • Dirbtinės odos prakaitą sugerianti juostelė
  • Tiesios formos
  • Su sukamuoju užsegimu ir didele kaklo pagalvėle

Standartas:

DIN EN 397; DIN EN 50365