Zestaw urządzeń pomiarowych X-am 2500, Typ: 2500SET

Nr art.: 097203 2500SET
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 67
  • Właściwości urządzenia: Nadaje się do obszarów EX

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zasilanie z akumulatora; Zasilanie sieciowe
stopień ochrony IP IP 67
Właściwości urządzenia Nadaje się do obszarów EX
Rodzaj produktu detektor gazów
CAS AL 1A004C
SH-Code AL 00

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097203 2500SET
Kopiuj
EAN / GTIN 2050001939883
Kopiuj
Numer producenta 8323919
Kopiuj
Manufacturer Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Opis

Wykonanie:

Zestaw przyrządów do pomiaru wielu gazów z czterema sensorami do jednoczesnego pomiaru wybuchowych gazów i par, tlenu, tlenku węgla i siarkowodoru. Przyrząd pomiarowy posiada niezawodny układ pomiarowy, trwałe sensory i jest łatwy w obsłudze, dzięki czemu gwarantuje wysokie bezpieczeństwo. Dostawa z sensorami zainstalowanymi w przyrządzie. Zainstalowana pamięć zapewnia pełną dokumentację wyników pomiarów, alarmów, testów i innych zdarzeń. Potrójny alarm: akustyczny, optyczny i wibracyjny. Bardzo duża żywotność wynosząca 5 lat dla czujników O2, CO i H2S (czujniki LC o znaczenie niższej rozdzielczości przy mniejszym stężeniu).

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

1 x urządzenie podstawowe X-am 2500 oraz:
  • akumulator NiMH i stacja ładowania
  • Czujniki EX do metanu (zagrożenie wybuchem); obszar pomiarowy: 0-100% UEG.
  • Czujnik O2 dla tlenu; zakres pomiarowy: 0 - 25 Vol.-%.
  • Czujnik CO-LC do tlenku węgla w małych stężeniach; zakres pomiarowy: 0 - 2000 ppm.
  • Czujnik H2S-LC do chlorowodoru w małych stężeniach; zakres pomiarowy: 0 - 100 ppm.

Wskazówka:

Przy dostawie czujniki są już wbudowane w urządzenie podstawowe.
Technika pomiaru gazu wyłączona z powrotów ze względów bezpieczeństwa.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka