Több gázt mérő készülék készlet X-am 2500 2500SET

Cikkszám: 097203 2500SET
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
  • Készülék tulajdonságai: Alkalmas robbanásvédett területekhez

Termékadatok

Technikai adatok

CAS AL
1A004C
SH-Code AL
00
Energiaellátás Akkus; Vezetékes
IP védettségi osztály IP 67
Készülék tulajdonságai Alkalmas robbanásvédett területekhez
Termék fajtája Több gáz mérőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097203 2500SET
EAN / GTIN 2050001939883
Gyártó száma 8323919

Leírás

Kivitel:

Több gázt jelző készülék készlet robbanékony gázok és gőzök, oxigén, szén-monoxid és kén-hidrogén egyidejű, személyre vonatkozó mérésére szolgáló integrált szenzorokkal. A mérőkészülék megbízható méréstechnikával és hosszú élettartamú szenzorokkal rendelkezik, ill. egyszerűen kezelhető a magas biztonság szavatolása érdekében. A szenzorok a szállításkor már be vannak építve a készülékbe. Az integrált memóriának köszönhetően lehetőség van a mért értékek, riasztások, tesztek és egyéb események hiánytalan dokumentálására. Háromféle riasztás: Akusztikus, optikai és rezgés. Különösen hosszú 5 éves élettartamú az O2, CO és H2S szenzorok (LC szenzorok különösen alacsony felbontással csekély koncentrációnál).

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 x X-am 2500 alapkészülék inkluzív:
  • NiMH akku és töltőállomás
  • EX szenzor metánhoz (robbanásveszély); méréstartomány: 0-100% UEG.
  • O 2 szenzor oxigénhez; méréstartomány: 0 – 25 térf. %.
  • CO-LC szenzor alacsony koncentrációjú szén-monoxidhoz; méréstartomány: 0 – 2000 ppm.
  • H 2S-LC szenzor alacsony koncentrációjú szén-hidrogénhez; méréstartomány: 0 – 100 ppm.

Figyelem:

A gázmérés technikai eszközöket biztonságtechnikai okokból nem vesszük vissza.
Kiszállításkor a szenzorok már az alapkészülékbe vannak szerelve.