Kelių rūšių dujų detektoriaus rinkinys X-am 2500 2500SET

Prekės Nr.: 097203 2500SET
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
  • Prietaiso savybės: Tinka EX sričiai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

CAS AL
1A004C
SH kodas AL
00
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija; Maitinimo šaltinis
IP apsaugos klasė IP 67
Prietaiso savybės Tinka EX sričiai
Produkto rūšis Kelių rūšių dujų indikatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097203 2500SET
EAN / GTIN 2050001939883
Gamintojo numeris 8323919

Aprašymas

Modelis:

Kelių rūšių dujų detektoriaus rinkinys su keturiais integruotais jutikliais leidžia vienu metu matuoti sprogių dujų ir garų, deguonies, anglies monoksido ir vandenilio sulfido koncentracijas. Detektoriaus matavimo įranga patikima, jutikliai ilgaamžiai, naudojimas paprastas, todėl galima užtikrinti aukščiausio lygio saugumą. Jutikliai jau pardavimo metu yra integruoti į prietaisą. Integruota atmintinė leidžia be jokių spragų dokumentuoti matavimo rezultatus, įspėjimus, testus ir kitus veiksmus. Trijų rūšių signalas: akustinis, optinis ir jutiminis (vibracija). 5 metus tarnaujantys O2, CO ir H2S jutikliai (LC jutikliai su žema suveikimo riba esant nedidelei koncentracijos).

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

1 x bazinis prietaisas X-am 2500 ir:
  • NiMH akumuliatorius ir įkroviklis.
  • Jutiklis EX metano dujoms (sprogimo pavojus); matavimo ribos: 0–100% UEG.
  • Jutiklis O2 deguoniui; matavimo ribos: 0–25 vol. %.
  • Jutiklis CO-LC mažos koncentracijos anglies monoksidui; matavimo ribos: 0–2000 ppm.
  • Jutiklis H2S-LC mažos koncentracijos vandenilio sulfidui; matavimo ribos: 0–100 ppm.

Pastaba:

Dujų matavimo technika saugumo sumetimais negali būti grąžinama.
Jutikliai jau atidavimo metu yra integruoti į bazinį prietaisą.