Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada detektoru plynů X-am 2500, Typ: 2500SET

Artiklové číslo: 097203 2500SET

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 67
  • Parametr zařízení: Vhodné pro oblast EX

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Ochranná třída IP IP 67
Parametr zařízení Vhodné pro oblast EX
Druh produktu Měřicí přístroj pro více plynů
CAS AL 1A004C
Kód SH AL 00

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097203 2500SET
EAN / GTIN 2050001939883
Číslo výrobce 8323919
Výrobce/odpovědná osoba Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Popis

Provedení:

Sada měřicího přístroje pro více plynů včetně čtyř integrovaných senzorů pro současné a individuální měření výbušných plynů a výparů, kyslíku, oxidu uhelnatého a sulfanu. Aby tento měřicí přístroj zajistil vysokou bezpečnost, je vybaven spolehlivou měřicí technikou, senzorikou s dlouhou životností a jednoduchým ovládáním. Senzory jsou v přístroji nainstalovány už při dodání. Integrovaná paměť umožňuje kompletní dokumentaci naměřených hodnot, alarmů, testů a dalších událostí. Trojí alarm: akustický, optický a vibrace. Obzvláště dlouhá životnost 5 let pro senzory O2, CO a H2S (senzory LC s obzvláště nízkým rozlišením při nízkých koncentracích).

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

1 x základní přístroj X-am 2500 včetně:
  • Akumulátoru NiMH a nabíječky
  • Senzoru EX pro metan (nebezpečí výbuchu); rozsah měření: 0–100% UEG.
  • Senzoru O2 pro kyslík; rozsah měření: 0–25 obj. %.
  • Senzoru CO LC pro oxid uhelnatý v nízké koncentraci; rozsah měření: 0–2000 ppm.
  • Senzoru H2S LC pro sulfan v nízké koncentraci; rozsah měření: 0–100 ppm.

Poznámka:

Senzory jsou v základním přístroji nainstalovány už při dodání.
Techniku pro měření plynů není z bezpečnostně technických důvodů možné vracet dodavateli.