Przegub klockowy magnetyczny, z 1 strony, AlNiCo

Nr art.: 085960
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
125 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wysokość 25 mm
Szerokość 29 mm
Długość 60 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Przegub magnetyczny
Platformy prostokąt
z możliwością mocowania tak
Temperatura maks 220 °C
Nominalna siła przyczepności 120 N
Materiał rdzenia magnetycznego Aluminium, nikiel, kobalt
Materiał powierzchni z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085960
EAN / GTIN 2050000965371
Numer producenta 920OTPR

Opis

Wykonanie:

Klocki mogą być unieruchamiane pod dowolnym kątem S.
odporność na temperaturę maks. do 220°C, 1 strona magnetyczna;