Articulaţie magnetică permanentă magnetic pe 1 parte, AlNiCo

Cod articol.: 085960
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.
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
Înălţime 25 mm
Lăţime 29 mm
Lungime 60 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Articulaţie magnetică
Formă dreptunghi
cu posibilitate de fixare da
Temperatură max. 220 °C
Forţă de fixare nominală 120 N
Material miez magnetic Aluminiu-nichel-cobalt
Material suprafață plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 085960
EAN / GTIN 2050000965371
Număr producător 920OTPR

Descriere

Execuţie:

Blocurile magnetice pot fi fixate la orice unghi dorit.
Rezistente la temperaturi înalte de până la maxim 220 °C, 1 parte magnetică.