Zglob s trajnimi magneti 1 stran magnetna, AlNiCo

Št. art.: 085960
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.
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
Višina
25 mm
Širina
29 mm
Dolžina
60 mm
Vsebina
posamezni del
Vrsta izdelka
magnetni zglob
Oblika
pravokotna
Z možnostjo pritrditve
da
Temperatura maks.
220 °C
Nazivna sila držanja
120 N
Material, magnetno jedro
aluminijev-nikelj-kobalt
Material, površina
umetne mase

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085960
EAN/GTIN 2050000965371
Številka proizvajalca 920OTPR

Opis

Izvedba:

Magnetna bloka je možno pritrditi pod vsakim poljubnim kotom.
Temperaturna obstojnost do maksimalno 220 °C, 1 stran je magnetna.